カナエル リフォームフロア

カナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダカナエル リフォームフロア - ノダ

接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減
2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。
ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。
騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。
遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。

用途上貼りフロア仕様抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+クッション材内容1.62(m2)表面化粧シート(ハードコート仕上げ、抗菌処理)内容量1箱(12枚)
注意
※実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※キャスター付きのイスや家具は、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※施工箇所に扉がある場合、本製品を施工しても扉開閉時に下端がすらないことを事前に確認してください。
※本製品を一度貼付けた後に剥がす場合、下地が破損することがあります。あらかじめご了承ください。
※本製品は濡れる可能性があるトイレ/洗面所/脱衣所/浴室等に使用しないでください。
※本製品は著しく高温/低温/多湿/乾燥する場所には使用しないでください。
※本製品は床下換気/地面からの防湿処理がされていない部屋には使用しないでください。
※本製品は下地床材の実が破損している部屋には使用しないでください。
※本製品は長手方向に連続して8枚以上(7.2m2以上)施工しないでください。
※室温が5℃以下となる部屋で施工しないでください。
※本製品は水分/ホコリを大変苦手とします。施工前に取除いてください。
※施工中にキズを付けたり、表面に硬いものを落とさないでください。
※本製品は水のかかる場所や直射日光のあたる場所に保管しないでください。
※本製品は壁等に立て掛けて保管しないでください。

※【施工できる床面】
※表面が平滑な木質系または樹脂系の床面
※・木質系床材(捨貼りフロア、直貼り、防音フロア等)
※・樹脂系床材(Pタイル、塩ビタイル、長尺シート等)
※木質下地材(合板等)
※【施工できない床面】
※表面にクッション性のある床面(CFシート等)、床暖房用の床面、布地の床面(カーペット等)、下地に固定されていない床面、不陸・波打ち(1mにつき4mm以上)・反り(30cm幅で1mm以上)・段差(0.5mm以上)が見られる床面、水分を多く含んだ床面(含水率14%以上)、その他コンクリート、畳等
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58657177CRFS1-K1ヒッコリーブラック色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657186CRFS1-D1ウォールナットダーク色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657195CRFS1-E1チェリーミディアム色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657211CRFS1-L1オークライト色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657220CRFS1-P1メープルペール色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657229CRFS1-M1メープルミルキー色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657238CRFS1-G1オークグレージュ色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657247CRFS1-W1アッシュホワイト色
17,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする