曜日別特売

WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ

WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)WABI ゴーグル MTB ベンチレーテッド ライトセンシティブレンズ - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:14980-ML
必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル
透過率:CAT.0 → CAT.1
タイプ:WABI
色[カラー]:グレー/ブラック
内容量[数量]:本体のみ
付属品:マイクロファイバーバッグ
型番:14980
使用上の注意:眼鏡同時装着不可
レンズカラー:ライトセンシティブ
ストラップカラー:グレー/ブラック

付属品マイクロファイバーバッググレー/ブラックタイプWABIレンズ色ライトセンシティブ内容本体のみ型番14980可視光線透過率(%)CAT.0 → CAT.1ストラップ色グレー/ブラック内容量1個
注意
※眼鏡同時装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865568014980-ML
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする