曜日別特売

長尺専用脚立 スリム型 RL

長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL - 長谷川工業

薄くて軽いスリム脚立が登場!
同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。
収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。
ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。
新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。
脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)301×129最大使用荷重(kg)100各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58656337RL-248.72.29730×1400730×150×23901.69
46,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58656355RL-3012.32.89840×1740840×150×30102.28
59,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58656346RL-2710.12.59780×1570780×150×27001.99
53,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58656371RL-3314.83.19890×1900890×150×33202.59
86,000
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58656380RL-3616.43.48950×2070950×150×36302.88
94,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする