ANTEL
ソーラー式センサーライト 1000lm 防犯 セキュリティ
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1200mAh
最高明るさ:1000lm
色温度:昼光色
防水:IPX4
用途
最大点灯回数:約600回(弱点灯モード)
選べる2種の点灯モード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660099
HX10LT-057BK
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください