ANTEL
ソーラー式センサーライト3灯 防犯 セキュリティ
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1200mAh
最高明るさ:500lm 弱200lm
色温度:昼光色
防水:IP65
用途
点灯時間:15秒
充電時間:約8時間~10時間
点灯回数:(強)約200回(弱)450回(満充電の場合)
付属:保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本、ガーデンスパイク×1本
接続パーツ1本、アタッチメント×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660108
HX10LT-058BK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください