ANTEL
ソーラー式折りたたみウォールライトM
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1500mAh
LED:40pes
色温度:昼光色
防水:IPX4
用途
連続点灯時間:約12時間
充電時間:確認中
結束バンド用アタッチメント付属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660160
HX10LT-061BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください