ANTEL
ワイヤレスイヤホンDPXANC
バッテリー容量(ケース):300mAh
バッテリー容量(イヤホン):30mAh
充電時間:約1時間
連続使用時間:約5時間
Bluetooth:Ver.5.4
付属品:Type-Cケーブル、イヤーチップ、保証書
用途
ケースにタッチディスプレイ搭載(メニュー画面全13種)
ANC搭載
ENC搭載(通話音声時の環境ノイズをキャンセル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660117
HX02BE-001BK
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください