曜日別特売

コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア

コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTELコンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTEL

バッテリー容量:1200mAh
充電時間:約2時間
連続使用時間:約2ー7.5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書

用途
モード切替:3段階
ブラシレスモーター
3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660029HX03AS-003GR
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする