ANTEL
自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア
バッテリー容量:1800mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約2.5ー5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
モード切替:4段階
専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)
専用充電スタンドは自動首振り機能付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660056
HX03AS-005WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください