曜日別特売

充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア

充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTEL充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTEL

充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:2000mAh
最高明るさ:1000lm
色温度:昼光色
付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ

用途
連続使用時間:約3.5時間
充電時間:約2時間~7時間
点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659986HX10LT-052BK
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする