充電式足元同時点灯ライト Type-C充電式

充電式足元同時点灯ライト  Type-C充電式 - ANTEL充電式足元同時点灯ライト  Type-C充電式 - ANTEL

最高光束:260lm
充電時間:約3.5時間
点灯時間:最長約7時間
付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書
パッケージ仕様:化粧箱

用途
点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元
Type-C充電式
本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660126HX10LT-053BK
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする