曜日別特売

充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア

充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTEL充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア - ANTEL

最高光束:300 lm
点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間
付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書
パッケージ仕様:茶箱

用途
Type-C充電式
取っ手付き
調色:昼光色、昼白色、電球色
調光:無段階調光(ボタン長押し)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660081HX10LT-056BK
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする