ANTEL
充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア
最高光束:300 lm
点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間
付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書
パッケージ仕様:茶箱
用途
Type-C充電式
取っ手付き
調色:昼光色、昼白色、電球色
調光:無段階調光(ボタン長押し)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660090
HX10LT-056IV
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください