ANTEL
充電式スリムライト ブラック Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)
最高光束:160 lm
付属品:本体
パッケージ仕様:台紙付ブリスター
材質:アルミニウム
用途
Type-C充電式
キーホルダー付き
超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ
サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ
高級感のあるアルミボディ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58659916
HX10LT-043BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください