多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池

多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池 - ANTEL多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池 - ANTEL

電池式:単3電池(別売り)
明るさ:360lm
点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間
フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間
付属品:保証書

用途
伸ばしてランタン
スイッチを押して懐中電灯
底面:マグネットと引っかけフック付き
ハンドル取り外し可能
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659907HX10LT-047BK
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする