曜日別特売

充電式くねくねブラック

充電式くねくねブラック - ANTEL充電式くねくねブラック - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:1200mAh
充電時間:約2時間
点灯時間:約3時間~48時間
明るさ(昼光色):約4~20lm
明るさ(昼白色):約20~80lm
明るさ(電球色):約17~70lm
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
フレキシブルアームで自由自在
調色:3段階
調光:ボタン長押しで変化
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660309HX10LT-012BK
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする