曜日別特売

充電式壁掛けホワイト

充電式壁掛けホワイト - ANTEL充電式壁掛けホワイト - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:2000mAh
充電時間:約3時間
連続使用時間(強):約5時間
連続使用時間(中):約8時間
連続使用時間(弱):約20時間
調色:電球色→昼白色→昼光色
調光:3段階
最大調光:約100lm
取り付け方法:両面テープ・ビス止め
付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、
USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書

用途
4段階タイマー機能
強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660327HX10LT-011WH
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする