曜日別特売

充電式音声操作ライト

充電式音声操作ライト - ANTEL充電式音声操作ライト - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:2000mAh
充電時間:約5時間
点灯時間:(強)約3.5時間(弱)約11時間
明るさ:(強)50lm(弱)15lm
取り付け方法:両面テープ
付属品: Type-Cケーブル、両面テープ、保証書

用途
声で明かりを操作
「電気を消して」あるいは「電気を消して」と話しかけると消灯します。
「電器をつけて」あるいは「電気をつけて」と話しかけると点灯します。
「暗くして」「明るくして」とはなしかけると、2段階調光にて切り替わります。
「色を変えて」あるいは「色変えて」と話しかけると、2段階調色(昼光色-電球職)にて切り替わります。
土台を軸に約90℃上下に角度をお好みで変更できます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660230HX10LT-001WH
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする