曜日別特売

ソーラーパネルランタンアイボリー

ソーラーパネルランタンアイボリー - ANTELソーラーパネルランタンアイボリー - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:3000mAh
充電時間:約4時間
使用時間:(強)約3時間(弱)20時間
最高明るさ:約750lm
調光::昼光色→昼白色→電球色m
防塵防水:IP44
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
2way充電方法
充電:ソーラーパネル・ケーブル充電
給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可
ハンドル:引っかけ部分あり
調光調色
ダイヤルスイッチ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660379HX10LT-013IV
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする