曜日別特売

角度調整ライト昼光

角度調整ライト昼光 - ANTEL角度調整ライト昼光 - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:400mAh
充電時間:約2時間
点灯時間:約3時間(常時点灯)
単4電池3本(別売)
点灯時間:約12時間(常時点灯)
明るさ:約60lm
取り付け方法:両面テープ・マグネット
付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書

用途強力マグネットで角度自由自在/人感点灯モード/常時点灯モード/Type-c充電・乾電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660239HX10LT-002WH
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする