充電式フラットナイトライト

充電式フラットナイトライト - ANTEL充電式フラットナイトライト - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:500mAh
充電時間:約3時間
連続使用回数(昼光色):約600回
連続使用回数:約100回
明るさ(昼光色):約80lm
明るさ(電球速):約30lm
付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書

用途
自動点灯明暗人感センサー
Type-c充電式
調色
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660291HX10LT-008WH
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする