曜日別特売

モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光

モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 - ANTELモーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(5V)
バッテリー容量:1100mAh
充電時間:約2.5時間
点灯時間:約3.5時間
明るさ:約160lm
モーションセンサー
センサー作動距離:30cm
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)

用途
充電式
モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659855HX10LT-045WH
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする