曜日別特売

懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光

懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光 - ANTEL懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光 - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(5V1A)
バッテリー容量:1200mAh×2
充電時間:約3時間
点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)
明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm
デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々
防水:IP44
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
充電式
給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)
前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF
足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
バッテリーランプ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659959HX10LT-049BK
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする