ANTEL
充電ヘッドライト1000lm
電源:リチウムイオン充電池(V)
バッテリー容量:mAh
充電時間:約間
使用時間:約時間
最高明るさ:約1000lm
色:昼光色
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途
充電式
点灯モード7種類
モーションセンサー機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660415
HX10LT-039BK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください