曜日別特売

充電ヘッドライト400lm

充電ヘッドライト400lm - ANTEL充電ヘッドライト400lm - ANTEL

電源:リチウムイオン充電池(V)
バッテリー容量:mAh
充電時間:約間
使用時間:約時間
最高明るさ:約400lm
色:昼光色
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
充電式
点灯モード5種類
角度調整可能
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58660397HX10LT-037SL
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする