曜日別特売

充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリー

充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリー - ANTEL充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリー - ANTEL

電源:リチウムイオン電池
使用時間:6時間(最大)
最高明るさ:約300lm
モーションセンサー搭載
付属品:バンド、取付け用アタッチメント、保証書付取扱説明書

用途
ヘッドライトはバンドから取り外して単体でも使え、マグネットや吊下げの設置が可能
電池残量がわかりやすいインジゲータ付き
モーションセンサー搭載なので手をかざして簡単ON/OFF切替え可能
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659871HX10LT-042BK
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする