ANTEL
COBカラビナライト 250lm グリーン 4段階切り替え リチウムポリマー電池 キャンプ 防災 災害 アウトドア
電源:リチウムポリマー
バッテリー容量:120mAh
充電時間:約1.5時間
点灯時間:約2.5時間(最大)
最高光束:約250lm
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け
最高光束250lm(ブースターモード時)
4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58659977
HX10LT-036GN
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください