曜日別特売

ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 - ANTELミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 - ANTEL

電源:リチウムポリマー電池
バッテリー容量:500mAh
充電時間:約1.5時間
点灯時間:約1.5時間~2時間
明るさ:約250lm
調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF
調色:電球色、昼白色、昼光色
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
充電式
モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯
調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色
調光:5段階
底面:マグネットと三脚取付穴
角度調整
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659889HX10LT-046GR
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする