ANTEL
COBセンサーライトブラック
電源:単四電池×3本
使用時間:・常時点灯モード:約15時間・明暗人感センサーモード:約3ヵ月(1日10回、1日8時間使用)
最高明るさ:約120lm
色:昼光色
付属品:両面テープ、保証書付取扱説明書
用途
かんたん取付け:マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、壁掛け(ビス穴あり)
球体なので照らしたい角度を自由に調整できる
点灯モード2種類:常時点灯モード、明暗人感センサーモード
緊急時にハンドライトとしても活躍
”吊下げ””平置き”のどちらも対応できるブリスターパッケージ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660135
HX10LT-040BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください