曜日別特売

マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 - FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 - FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 - FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 - FSC藤原産業
(1件のレビュー)

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!
ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。
足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。

付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659207MMR12個
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58659216MMRO2個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58659216MMRO72366921MMROMMRO マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 72366921マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具FSC藤原産業1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 現場作業
製造業

作業中の転倒防止にちょうどいい
設置が簡単で、現場でもすぐ使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする