曜日別特売

ティップトップ 詰め替え用20g

ティップトップ 詰め替え用20g - ウィングエンタープライズティップトップ 詰め替え用20g - ウィングエンタープライズティップトップ 詰め替え用20g - ウィングエンタープライズティップトップ 詰め替え用20g - ウィングエンタープライズ

ティップトップ(20g・40g)の詰め替え用。
気になる箇所にサッとふりかけ、専用ヘアーミストをスプレーするだけ!手軽で簡単に気になる箇所をカバーできます。
植物繊維を使用、頭皮・髪に害が無い。水に濡れても色落ちしません。普通のシャンプーで簡単に洗い流せます。
20gは1瓶で約45~60回分、40gは約90~120回分セット可能です。

材質植物性繊維(ビスコースレーヨン)寸法(mm)10×65×160内容量1セット(4袋)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659426-ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58659435-ダークブラウン
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
58659451-ライトブラウン
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659460-オレンジブラウン
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659469-ダークグレイ
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659478-ライトグレイ
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659487-ホワイト
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659496-ゴールド
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659505-ナチュラルブラック
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58659521-ブラウン
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58659451-38513880-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513880ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659460-38513889-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513889ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659469-38513898-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513898ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659478-38513907-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513907ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659487-38513916-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513916ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659496-38513925-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513925ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659505-38513941-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513941ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
58659521-38513950-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513950ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする