シュワルツコフ ファイバープレックス ボンドオイル 150ml

シュワルツコフ ファイバープレックス ボンドオイル 150ml - シュワルツコフ

使うたび、毛髪を保護・強化
サロンブリーチNO.1ブランド*FIBREPLEXのホームケア
フィブリル間にジカルボン酸を補い、日々徐々に進行していくダメージから毛髪を保護。
毛髪の素地を整えることでカラーの色持ちもアップ。まとまりやすくしなやかな髪を保ちます。 毛髪を良い状態で保ち、次回来店時の施術の幅を狭めることなく、お客様への幅広い提案を可能にします。
ブリーチ・ハイトーン施術の救世主、枝毛・切れ毛98.6%削減※のファイバープレックスから、ブリーチ・ハイトーンデザインを長く美しく楽しんでいただくため、使うたび毛髪を保護・強化できるシャンプー・トリートメントが登場。
うるおって髪のコンディションを整えるので、軽いのにまとまって、おさまる。
ファイバーボンドテクノロジー 毛髪保護・強化
SPモイスチャライジングコンプレックス毛髪内部に浸透し、水分を抱え込み保持(ソルビトール・ヒアルロン酸Na)
ドライヤーやアイロンの熱に反応し、髪を保護しながら補修。
泡立ちのよさ、早さ、きめ細かさにごだわったシャンプーと、
浸透、髪なじみの良さ、しなやかさにこだわったトリートメントで髪にやさしくひっかからずに洗いあげることが可能に。
褪色防止成分配合
シャンプー”ポリクオタニウム-7 ”、トリートメント”テトラヘキシルデカン酸アスコルビル”をそれぞれ配合することで髪のコンディションを整え、ゆるやかな褪色へと導きます。

内容量1個(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58671335-
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする