SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック

SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック - SUO
(1件のレビュー)

植物性PCM(フェーズチェンジマテリアル)を使用したネッククーラーで、18℃で凍結・融解を繰り返すことで体温を効率的に調整します。
28℃タイプよりも冷感が強く、ほてりや発熱時のクールダウンに最適です。
柔軟性のある芯入り構造でフィット感が向上し、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計。接着面が広くなったことで冷感効果は従来比4倍にアップ。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適です。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で使用可能。繰り返し使えるエコ設計で、環境にも配慮されています。
暑さ対策や熱中症予防に、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍するアイテムです。

ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58673670-M~L24032
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58673679-L~LL32539
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 自動車整備

屋外での使用で、キンキンに冷えた状態から30分くらい使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする