SUO W MET

SUO W MET - SUOSUO W MET - SUOSUO W MET - SUO

ヘルメット着用時の暑さ対策に特化した冷却アイテムです。現場作業者の声から生まれたこの製品は、ヘルメット内のムレ感を軽減し、体感温度を約3~4℃下げる効果があります。
特徴的なのは、頭に当たる側に18℃の冷却パッド、ヘルメット側に28℃の冷却パッドを配置している点。これにより、18℃パッドが放出した熱を28℃パッドが吸収し、冷却効果が長続き。一般的なクールアイテムにありがちな「温くなって不快になる」問題を解消しています。
スナップボタンで着脱可能なフリーサイズ設計で、さまざまなヘルメットに対応。
オーガニックな植物性PCM素材を使用しており、環境にも肌にも優しいのも魅力です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計。
建設現場や屋外作業など、プロユースにも対応する高機能冷却アイテムとして、多くの企業で採用が進んでいます。暑さ対策と作業効率向上を両立したい方におすすめです。

質量(g)185直径(Φcm)約20.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58673740-
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする