JET INOUE(ジェットイノウエ)
トラッカーズプロ ブラックコート 100ml
経年劣化し白化した未塗装樹脂パーツに塗り込むだけで、深みのある黒ツヤが復活!!
強靭シリコーン被膜で紫外線・酸性雨・汚れからパーツを保護しプロが求める耐久性を実現。
用途
未塗装樹脂パーツの艶出し剤
成分
シリコーン化合物
液色
透明
内容量(mL)
100
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
関連資料:
パンフレット(1.82MB)
注意
※天候を問わず施工可能ですが、晴れた屋外または室内でのご使用をおすすめします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58674020
593020
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください