JB(日本ボデーパーツ工業)
スタンションガイド 50×50
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。
親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途
運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
材質
鉄
表面処理
カチオン黒塗装
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
(0.15MB)
注意
※支柱の長さは必要に応じてカットしてご使用ください。
※親綱、安全帯は商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58674379
本体
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58674388
蓋
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58674397
親綱支柱
2000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください