軽量コンパクト設計で携帯性も優れているリモートスイッチ。
ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は80cm。
仕様レリーズロック可能(押して、前方に3mmスライド)材質スイッチ本体:ポリカーボネイト樹脂、コード皮膜:塩化ビニール質量(g)35スイッチSW-1、SW-2 押しボタン式2段スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.3×96×21.2対応機種EOS R50 V/EOS R6 Mark II/EOS R6/EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R100/EOS R/EOS RP/EOS Ra/EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS Kiss F/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digitalプラグ3端子型Φ2.5mmミニプラグ(プラグ基部形状:L型)コード長さ(cm)約80内容量1個