曜日別特売

ノーパンクタイヤ 3.50-4

ノーパンクタイヤ 3.50-4 - アルミス
材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)82ボス幅(mm)55車軸径(mm)20内容量1箱(6個)
注意
※適合機種:AK-42
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674309AK-21TNPU
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする