曜日別特売

INCAASC アルミステップカバー

INCAASC アルミステップカバー - HeartsINCAASC アルミステップカバー - Hearts

・Heartsのアルミステップカバー、INCAASCです。
・今まで隠せなかった運転席、助手席のステップ部にアルミ削り出し素材を使ったステップカバーで高級感をプラスします。
・変質しにくいクリアアルマイト仕上げにゴムを埋め込んでいるので雨の日にも滑りにくい!

セット内容本体左右セット×1シルバー適合車種キャラバン 型式:KS6E26 KS4E26 KS2E26 KS8E26 年式:H24/6~ グレード:プレミアムGX / グランドプレミアムGX素材アルミ内容量1セット(2個)
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58675079INCAASC
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする