Q-line
ウーブンブレーキライニング
用途
一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)
材質
ノンアスベスト 動制動・静止保持用
内容量
1個
注意
※材質の基本特性を超える使用上の機能保証に関しては致しかねます
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58675185
W60XT6-1000L
1000
60
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
58675201
W65XT6-1000L
1000
65
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
58675210
W70XT6-1000L
1000
70
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
58675219
W75XT6-1000L
1000
75
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
58675228
W60XT8-1000L
1000
60
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
58675237
W80XT6-1000L
1000
80
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
58675246
W65XT8-1000L
1000
65
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
58675255
W90XT6-1000L
1000
90
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
58675271
W60XT10-1000L
1000
60
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
58675280
W70XT8-1000L
1000
70
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
58675289
W65XT10-1000L
1000
65
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
58675298
W75XT8-1000L
1000
75
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
58675307
W100XT6-1000L
1000
100
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
58675316
W80XT8-1000L
1000
80
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
58675325
W70XT10-1000L
1000
70
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
58675341
W60XT6-2000L
2000
60
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
58675350
W75XT10-1000L
1000
75
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
58675359
W65XT6-2000L
2000
65
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
58675368
W90XT8-1000L
1000
90
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
58675377
W80XT10-1000L
1000
80
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
58675386
W70XT6-2000L
2000
70
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
58675395
W100XT8-1000L
1000
100
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
58675411
W75XT6-2000L
2000
75
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
58675420
W90XT10-1000L
1000
90
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
58675429
W60XT8-2000L
2000
60
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
58675438
W80XT6-2000L
2000
80
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
58675447
W100XT10-1000L
1000
100
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
58675456
W65XT8-2000L
2000
65
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
58675465
W90XT6-2000L
2000
90
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
58675481
W110XT10-1000L
1000
110
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
58675490
W70XT8-2000L
2000
70
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
58675499
W60XT10-2000L
2000
60
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
58675508
W75XT8-2000L
2000
75
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
58675517
W100XT6-2000L
2000
100
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
58675526
W120XT10-1000L
1000
120
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
58675535
W125XT10-1000L
1000
125
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
58675551
W80XT8-2000L
2000
80
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
58675560
W65XT10-2000L
2000
65
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
58675569
W130XT10-1000L
1000
130
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
58675578
W70XT10-2000L
2000
70
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
58675587
W140XT10-1000L
1000
140
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
58675596
W90XT8-2000L
2000
90
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
58675605
W75XT10-2000L
2000
75
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
58675621
W150XT10-1000L
1000
150
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
58675630
W80XT10-2000L
2000
80
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
58675639
W100XT8-2000L
2000
100
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
58675648
W90XT10-2000L
2000
90
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
58675657
W100XT10-2000L
2000
100
10
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
58675666
W110XT10-2000L
2000
110
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
58675675
W120XT10-2000L
2000
120
10
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ