マグネットバッファ ZP3B□M

マグネットバッファ ZP3B□M - SMCマグネットバッファ ZP3B□M - SMCマグネットバッファ ZP3B□M - SMCマグネットバッファ ZP3B□M - SMCマグネットバッファ ZP3B□M - SMC

・ナット材質の追加 [New]
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応

用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット内容量1個
関連資料:カタログ(0.67MB)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
適合サイズ(Φmm)
接続ねじ
めねじサイズ
反力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58703736ZP3B1M3L-B33パッド:最小1.5/最大5バッファ:M8×0.75アダプタ/真空取出口ねじ:M3×0.5バッファ:0.15±0.05
13,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703745ZP3B1M3H-B33パッド:最小1.5/最大5バッファ:M8×0.75アダプタ/真空取出口ねじ:M3×0.5バッファ:0.3±0.1
13,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703761ZP3B1M6L-B36パッド:最小1.5/最大5バッファ:M8×0.75アダプタ/真空取出口ねじ:M3×0.5バッファ:0.15±0.05
13,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703770ZP3B1M6H-B36パッド:最小1.5/最大5バッファ:M8×0.75アダプタ/真空取出口ねじ:M3×0.5バッファ:0.3±0.1
13,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703779ZP3B2M3L-B53パッド:最小1.5/最大20バッファ:M10×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.3±0.1
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703788ZP3B2M3H-B53パッド:最小1.5/最大20バッファ:M10×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.5±0.1
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703797ZP3B2M6L-B56パッド:最小1.5/最大20バッファ:M10×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.3±0.1
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703806ZP3B2M6H-B56パッド:最小1.5/最大20バッファ:M10×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.5±0.1
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703815ZP3B3M3L-B53パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.5±0.1
13,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703831ZP3B3M3H-B53パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:1.0±1.0
13,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703840ZP3B3M6L-B56パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.5±0.1
13,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703849ZP3B3M6H-B56パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:1.0±1.0
13,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703858ZP3B3M16L-B516パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:0.5±0.1
17,450
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
58703867ZP3B3M16H-B516パッド:最小1.5/最大32バッファ:M12×1.0アダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8バッファ:1.0±1.0
17,450
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする