DAIKO(大光電機)
ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
埋め込み深さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光
内容量
1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
4.5
7
色温度(K)
2700
3500
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
92.8
95.7
97.1
97.7
100
101.1
101.4
102.2
105.7
106.6
113.3
光色
昼白色
温白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706947
DDL-5577AB
4.5
3500
101.1
9
温白色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706956
DDL-5577AW
4.5
3500
106.6
9
温白色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706965
DDL-5577WB
4.5
5000
106.6
9
昼白色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706981
DDL-5577WW
4.5
5000
113.3
9
昼白色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706990
DDL-5577YB
4.5
2700
97.7
9
電球色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706999
DDL-5577YW
4.5
2700
102.2
9
電球色
¥
13,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707008
DDL-5578AB
7
3500
95.7
12
温白色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707017
DDL-5578AW
7
3500
101.4
12
温白色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707026
DDL-5578WB
7
5000
100
12
昼白色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707035
DDL-5578WW
7
5000
105.7
12
昼白色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707051
DDL-5578YB
7
2700
92.8
12
電球色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707060
DDL-5578YW
7
2700
97.1
12
電球色
¥
15,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください