DAIKO(大光電機)
ダウンライト/フィールプラス調色調光
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
Azure色~2700
光色
Azure色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調色調光(PWM調色調光)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
電圧(V)
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706807
DDL-5564FW
111
AC100
6.3
80
85.7
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706816
DDL-5565FW
111
AC100
9
80
92.2
¥
17,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706825
DDL-5567FW
137
AC100-242
21.1
79.9
76.7
¥
33,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください