DAIKO(大光電機)
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
電圧(V)
ランプ
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706911
DDL-5575FBG
115
AC100
ランプ付
2700・3700・5000
70
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706920
DDL-5575FWG
115
AC100
ランプ付
2700・3700・5000
70
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706929
DDL-5576FBG
115
AC100
ランプ付
2700・3700・5000
70
¥
14,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706938
DDL-5576FWG
115
AC100
ランプ付
2700・3700・5000
70
¥
14,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707900
DDL-5614FBG
116
AC100専用
LED内蔵
2700/3500/7800
71
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707909
DDL-5614FWG
116
AC100専用
LED内蔵
2700/3500/7800
71
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707918
DDL-5615FBG
116
AC100専用
LED内蔵
2700/3500/7800
71
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707927
DDL-5615FWG
116
AC100専用
LED内蔵
2700/3500/7800
71
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください