曜日別特売

ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ

ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58706089DDL-5437ABE53500949温白色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706098DDL-5437AWE53500989温白色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706107DDL-5437WBE550001009昼白色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706116DDL-5437WWE550001049昼白色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706125DDL-5437YBE52700919電球色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706141DDL-5437YWE52700949電球色
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706150DDL-5438ABGE53500946温白色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706159DDL-5438AWGE53500986温白色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706168DDL-5438WBGE550001006昼白色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706177DDL-5438WWGE550001046昼白色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706186DDL-5438YBGE52700916電球色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706195DDL-5438YWGE52700946電球色
6,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706211DDL-5439ABE7350010012温白色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706220DDL-5439AWE73500104.212温白色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706229DDL-5439WBE75000104.212昼白色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706238DDL-5439WWE75000108.512昼白色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706247DDL-5439YBE7270095.712電球色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706256DDL-5439YWE7270010012電球色
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706685DDL-5509ABGE735001008温白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706701DDL-5509AWGE73500104.28温白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706710DDL-5509WBGE75000104.28昼白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706719DDL-5509WWGE75000108.58昼白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706728DDL-5509YBGE7270095.78電球色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706737DDL-5509YWGE727001008電球色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする