DAIKO(大光電機)
LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)
取付
埋込専用
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100専用
ランプ
ランプ付
埋め込み深さ(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58708417
DDL-5624AB
4.3
3500
90.6
8
温白色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708426
DDL-5624AW
4.3
3500
103.4
8
温白色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708435
DDL-5624WB
4.3
5000
96.5
8
昼白色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708451
DDL-5624WW
4.3
5000
109.3
8
昼白色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708460
DDL-5624YB
4.3
2700
88.3
8
電球色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708469
DDL-5624YW
4.3
2700
100
8
電球色
¥
9,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708478
DDL-5625ABG
5
3500
78
6
温白色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708487
DDL-5625AWG
5
3500
89
6
温白色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708496
DDL-5625WBG
5
5000
83
6
昼白色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708505
DDL-5625WWG
5
5000
94
6
昼白色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708521
DDL-5625YBG
5
2700
76
6
電球色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708530
DDL-5625YWG
5
2700
86
6
電球色
¥
10,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708539
DDL-5626AB
6.5
3500
89.2
11
温白色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708548
DDL-5626AW
6.5
3500
101.5
11
温白色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708557
DDL-5626WB
6.5
5000
92.3
11
昼白色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708566
DDL-5626WW
6.5
5000
106.1
11
昼白色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708575
DDL-5626YB
6.5
2700
86.1
11
電球色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708591
DDL-5626YW
6.5
2700
98.4
11
電球色
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708600
DDL-5627ABG
7
3500
82.8
8
温白色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708609
DDL-5627AWG
7
3500
94.2
8
温白色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708618
DDL-5627WBG
7
5000
85.7
8
昼白色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708627
DDL-5627WWG
7
5000
98.5
8
昼白色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708636
DDL-5627YBG
7
2700
80
8
電球色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708645
DDL-5627YWG
7
2700
91.4
8
電球色
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください