LEDベースダウンライト(ランプタイプ)

LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)
取付埋込専用電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100内容量1台
全36種類を絞り込む
寸法(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708058DDL-5620AB□1124.33500938
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708067DDL-5620AT□1264.33500105.88
14,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708076DDL-5620AW□1124.33500105.88
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708085DDL-5620WB□1124.3500098.88
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708101DDL-5620WT□1264.35000111.68
14,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708110DDL-5620WW□1124.35000111.68
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708119DDL-5620YB□1124.3270089.58
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708128DDL-5620YT□1264.32700101.18
14,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708137DDL-5620YW□1124.32700101.18
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708146DDL-5621ABG□11253500806
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708155DDL-5621ATG□12653500916
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708171DDL-5621AWG□11253500916
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708180DDL-5621WBG□11255000856
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708189DDL-5621WTG□12655000966
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708198DDL-5621WWG□11255000966
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708207DDL-5621YBG□11252700776
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708216DDL-5621YTG□12652700876
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708225DDL-5621YWG□11252700876
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708241DDL-5622AB□1126.5350092.311
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708250DDL-5622AT□1266.5350010311
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708259DDL-5622AW□1126.5350010311
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708268DDL-5622WB□1126.5500095.311
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708277DDL-5622WT□1266.55000107.611
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708286DDL-5622WW□1126.55000107.611
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708295DDL-5622YB□1126.5270089.211
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708311DDL-5622YT□1266.5270098.411
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708320DDL-5622YW□1126.5270098.411
13,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708329DDL-5623ABG□1127350085.78
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708338DDL-5623ATG□1267350095.78
16,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708347DDL-5623AWG□1127350095.78
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708356DDL-5623WBG□1127500088.58
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708365DDL-5623WTG□126750001008
16,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708381DDL-5623WWG□112750001008
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708390DDL-5623YBG□1127270082.88
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708399DDL-5623YTG□1267270091.48
16,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708408DDL-5623YWG□1127270091.48
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする