曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)

LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)
取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708661DDL-5628ABG53500926温白色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708670DDL-5628AWG53500966温白色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708679DDL-5628WBG55000976昼白色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708688DDL-5628WWG550001026昼白色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708697DDL-5628YBG52700886電球色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708706DDL-5628YWG52700926電球色
12,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708715DDL-5629ABG7350095.78温白色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708731DDL-5629AWG735001008温白色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708740DDL-5629WBG750001008昼白色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708749DDL-5629WWG75000104.28昼白色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708758DDL-5629YBG7270092.88電球色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708767DDL-5629YWG7270097.18電球色
14,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする