曜日別特売

ベースダウンライト(ランプタイプ)

ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト(ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3ランプランプ付埋め込み深さ(mm)72皮相電力(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当内容量1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58706028DDL-5428ABE3500104.6温白色450
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706037DDL-5428AWE3500110.4温白色475
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706046DDL-5428WBE5000109.3昼白色470
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706055DDL-5428WWE5000116.2昼白色500
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706071DDL-5428YBE2700100電球色430
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706080DDL-5428YWE2700105.8電球色455
5,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする