LED防災照明

LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。寸法(mm)□200電圧(V)AC100専用消費電力(W)7.1ランプLED内蔵皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58705818DEG-42051W500087.3昼白色620
130,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705827DEG-42051Y270080.2電球色570
130,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする